Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AJ2XLH

LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko

Varastossa
Tuote: AJ2XLH Malli: 68514410968

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€12.26 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Kemiallinen resistanssihyvä
VäriMusta
Kytkimen kokoL090, L095, AL090, AL095
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä1.9775 kuparia.
VaimennuskapasiteettiKorkea
Ulottuvuus0.880 "
Mitat A2.12 "
Mitat B0.36 "
Mitat H0.88 "
Dimension W0.44 "
MateriaaliSOX (NBR) -kumi
Maks. Kulmapoikkeama1
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Nimellinen vääntömomentti144 in.-lbs. 194 in.-lbs.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.015 "
Rannan kovuus80A
Hämähäkin sisähalkaisija0.88 "
Hämähäkin ulkohalkaisija2.12 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.44 "
Hämähäkki tyyppiL
Tyyliavoin
Vääntömomentti144 in.-lbs. 194 in.-lbs.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus1.9775 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy 68514410968 leukakytkinhämähäkkiä käytetään vääntömomentin siirtämiseen kahden akselin välillä sekä tärinän ja iskujen vaimentamiseen.
    • Siinä on SOX (NBR) -kumirakenne, joka varmistaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja suojan lialta, öljyltä, hiekalta, rasvalta ja kosteudelta.
    • Tämä hämähäkki estää myös metallin välisen kosketuksen, mikä varmistaa vähemmän sisäisen kulumisen ja vääntömomentin välillä 144-194 in-lb.
    • Tämä kytkentähämähäkki on ihanteellinen käytettäväksi Lovejoy L-tyypin leukatyyppisen joustavan kytkentäkokoonpanon kanssa.
    • Tarkista muut versiot Lovejoy L090 hämähäkit saatavana eri poraushalkaisijoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta
LOVEJOY 68514410620 Leukakytkimen hämähäkki, L075, AL075 Kytkimen koko | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) -kumi0.875 "Musta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.55
LOVEJOY 68514434517 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tuumaa-paunaa.-40 astetta 450 asteeseen. F€563.53
LOVEJOY 68514437881 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 1728 In-lb vääntömomentti | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Rusketus6228 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€173.04
LOVEJOY 68514412406 Leukakytkimen hämähäkki, L225 Kytkimen koko, 2340 In-Lb vääntömomentti | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) -kumi2.625 "Musta2340 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Leuan kytkentähämähäkki, L150 Kytkimen koko, 1240 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) -kumi1.875 "Musta1240 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€51.93
LOVEJOY 68514410393 Leukakytkimen hämähäkki, L070 Kytkimen koko, 43.20 tuumaa-lb Vääntömomentti | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) -kumi0.75 "Musta43.2 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€22.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko
€12.26 / yksikkö