Työhaalarit

Suodattaa

CONDOR -

Haalari

TyyliMallisisäsaumaNilkka tyyliSulkemistyyppiEristettyLiner-materiaaliMateriaaliUlkotaskujen määräSauman tyyliHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A30 LV0328 "avoinVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sidottu€178.8512
B31TU8428 "avoinVetoketju--Perustekstiviestit-Yhdistetty€169.1725
C30 LV1528 "JoustavaVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sidottu€178.4712
D30 LV3928 "JoustavaVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-Yhdistetty€137.9412
E30 LU9329.25 "JoustavaVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sinetöity€210.816
F2KTG830.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-€211.811
F2KTH130.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-€211.811
F2KTG630.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-€211.811
F2KTG730.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-€19.201
G30 LV3131.5 "avoinVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-Yhdistetty€30.6212
H1FBC332 "-Vetoketju, napsahtaaEiNylonPuuvilla-ankka7-€228.491
A30 LV0832 "avoinVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sidottu€201.4412
E30 LV0132 "JoustavaVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sinetöity€210.816
I30 ZE3733-53 / 64 "avoinVetoketju--Perusmikrohuokoinen-Yhdistetty€6.431
TyyliMalliHinta (ei alv)
A300CX2€58.62
A300CL€54.08
A300CX3€62.04
A300CXL€57.26
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Pyroguard FR tulenkestävät haalarit, kiinnitetty huppu ja saappaat

International Enviroguard 9019 -sarjan Pyroguard liekinkestävät haalarit ovat ihanteellisia käytettäväksi lääkelaitoksissa, laboratorioissa, terveydenhuollon ja hätäkeskuksessa sekä ympäristön puhdistussovelluksissa. Nämä haalarit suojaavat henkilökuntaa liekeiltä, ​​kuumuudelta, UV-säteiltä ja korkeilta lämpötiloilta.

TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A9019-5XL-12.2 "5XL13 "€283.48
Tarjouspyyntö
A9019-M36 - 39 "8.7 "M12.2 "€225.92
Tarjouspyyntö
A9019-L39 - 42 "9.1 "L12.2 "€231.72
Tarjouspyyntö
A9019-XL42 - 45 "9.4 "XL12.2 "€225.92
Tarjouspyyntö
A9019-2XL45 - 48 "9.8 "2XL12.2 "€225.73
Tarjouspyyntö
A9019-3XL48 - 51 "10.2 "3XL12.2 "€256.58
Tarjouspyyntö
A9019-4XL51 - 54 "10.6 "4XL12.6 "€275.88
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

SMS-haalari, jossa on kiinnitetty huppu ja saappaat, sininen

International Enviroguard 2229B -sarjan SMS-siniset haalarit on suunniteltu työntekijöiden optimaaliseen suojaamiseen puhdastilaympäristöissä, maalaus- ja ruiskutuskaapeissa, terveydenhuollon ja lääketieteellisissä laitoksissa sekä kemian- ja lääketeollisuudessa. Ne ovat kevyitä, hengittäviä ja niissä on parannettu hiukkassuoja.

TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A2229B-5XL-14.2 "5XL13.8 "€116.23
Tarjouspyyntö
A2229B-M36 - 39 "10.2 "M12.2 "€106.09
Tarjouspyyntö
A2229B-L39 - 42 "10.2 "L12.2 "€106.09
Tarjouspyyntö
A2229B-XL42 - 45 "10.6 "XL12.2 "€108.93
Tarjouspyyntö
A2229B-2XL45 - 48 "11 "2XL12.2 "€111.09
Tarjouspyyntö
A2229B-3XL48 - 51 "11.4 "3XL12.2 "€111.72
Tarjouspyyntö
A2229B-4XL51 - 54 "11.8 "4XL12.2 "€113.95
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Polypropeenihaalarit

International Enviroguard 2012 -sarjan polypropeenihaalarit tarjoavat kevyen ja hengittävän suojan hiukkasia, nesteroiskeita ja vaarattomia epäpuhtauksia vastaan. Ne soveltuvat elintarvikejalostukseen, rakentamiseen, lääketeollisuuteen ja puhdistussovelluksiin.

TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A2012-5XL-7.1 "5XL9.8 "€59.12
Tarjouspyyntö
A2012-M36 - 39 "7.9 "M12.6 "€59.12
Tarjouspyyntö
A2012-L39 - 42 "7.9 "L12.6 "€59.12
Tarjouspyyntö
A2012-XL42 - 45 "7.9 "XL12.6 "€59.12
Tarjouspyyntö
A2012-2XL45 - 48 "7.9 "2XL12.6 "€59.12
Tarjouspyyntö
A2012-3XL48 - 51 "7.9 "3XL12.6 "€59.12
Tarjouspyyntö
A2012-4XL51 - 54 "7.9 "4XL12.6 "€59.12
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
A550JX3€60.78
A550JX2€58.45
MCR SAFETY -

Dominator 0.42 mm PVC/poly/PVC takit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A388JHX2€61.75
B388JHX5€72.83
B388 JHM€61.79
B388JHS€63.20
C388JX2€70.32
B388 JHL€61.73
B388 JHXL€61.22
D388 JXL€61.50
B388JHX3€71.09
B388JHX4€68.24
MCR SAFETY -

Concord takit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A800 JHLTakki€104.04
B800 JNLTakki€101.02
A800 JHMTakki€94.82
B800 JNMTakki€89.43
C800 JNXLTakki€101.90
A800JHX4Takki€120.03
A800 JHXLTakki€95.20
TyyliMalliHinta (ei alv)
A200JX2€15.83
A200JX3€16.08
A200JX6€20.32
TyyliMalliHinta (ei alv)
A200JL€14.41
A200 JXL€14.77
TyyliMalliHinta (ei alv)
A7368CRX2€120.82
A7368CRX3€116.68
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Gammaguard CE Clean Prosessoidut steriilit haalarit

International Enviroguard CE11013CIS GammaGuard CE -haalarit ovat ihanteellisia tarjoamaan luotettavan suojan hiukkasilta, nesteroiskeilta ja kevyeltä kemikaalialtistukselta. Nämä haalarit on suunniteltu erityisesti ammattilaisille, jotka työskentelevät ympäristöissä, joissa altistuminen radioaktiivisille aineille ja muille vaarallisille aineille on huolenaihe.

TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoHinta (ei alv)
ACE11013CIS-S33 - 36 "9.1 "S€338.02
Tarjouspyyntö
ACE11013CIS-M36 - 39 "9.1 "M€338.02
Tarjouspyyntö
ACE11013CIS-L39 - 42 "9.1 "L€338.02
Tarjouspyyntö
ACE11013CIS-XL42 - 45 "10.2 "XL€354.94
Tarjouspyyntö
ACE11013CIS-2XL45 - 48 "10.2 "2XL€367.50
Tarjouspyyntö
ACE11013CIS-3XL48 - 51 "10.2 "3XL€381.76
Tarjouspyyntö
ACE11013CIS-4XL51 - 54 "10.2 "4XL€400.85
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
A240CX3€22.59
A240CX2€21.72
A240CX4€21.60
TyyliMalliHinta (ei alv)
AFR267cm€40.83
AFR267CX4€46.53
AFR267CL€38.92
AFR267CX3€43.47
TyyliMalliHinta (ei alv)
A200CX3€20.06
A200CX4€19.81
A200CX5€20.55
A200CX6€20.78
MCR SAFETY -

taskut

TyyliMalliHinta (ei alv)
A260CX3€42.87
B267CX5€41.04
B267CL€33.63
A260CL€34.62
A260CM€36.76
A260CXL€34.48
A260CX4€39.43
B267CX2€39.27
B267CX3€36.61
B267CX4€44.06
A260CX5€41.13
B267CM€37.59
B267CXL€35.65
A260CX2€36.20
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Microguard MP Mikrohuokoiset haalarit, joustava ranne, joustava nilkka

International Enviroguard 8013 -sarjan MicroGuard MP -haalarit ovat suojavaatteita, jotka on suunniteltu suojaamaan ihmisiä vaarallisilta aineilta, kuten nesteroiskeilta, ilmassa olevilta hiukkasilta ja muilta epäpuhtauksilta.

TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A8013-5XL-10.8 "5XL13.8 "€177.49
Tarjouspyyntö
A8013-M36 - 39 "7.1 "M12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö
A8013-L39 - 42 "7.5 "L12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö
A8013-XL42 - 45 "8.3 "XL12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö
A8013-2XL45 - 48 "8.7 "2XL12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö
A8013-3XL48 - 51 "9.1 "3XL12.2 "€154.22
Tarjouspyyntö
A8013-4XL51 - 54 "9.4 "4XL12.6 "€168.06
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Chemsplash 2 -kaulushaalari, johon on kiinnitetty huppu ja kenkä

International Enviroguard 7219GT -sarjan ChemSplash 2 -haalarit on suunniteltu suojaamaan käyttäjää kemikaaliroiskeilta ja muilta vaarallisilta aineilta. Ne sopivat ihanteellisesti vaarallisten jätteiden puhdistukseen, laboratoriotöihin sekä kemian-, lääke- ja valmistusteollisuuteen.

TyyliMalliSopii rinnan kokoonKokoHinta (ei alv)
A7219GT-M36 - 39 "M€278.14
Tarjouspyyntö
A7219GT-L39 - 42 "L€261.77
Tarjouspyyntö
A7219GT-XL42 - 45 "XL€261.77
Tarjouspyyntö
A7219GT-2XL45 - 48 "2XL€270.79
Tarjouspyyntö
A7219GT-3XL48 - 51 "3XL€288.69
Tarjouspyyntö
A7219GT-4XL51 - 54 "4XL€303.03
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Chemsplash 1 -haalarit, joustava ranne ja nilkka, teipatut saumat

International Enviroguard 7013YT -sarjan Chemsplash 1 -haalarit tarjoavat suojaa kemikaaleja ja vaarallisia aineita vastaan. Nämä haalarit sopivat ihanteellisesti lääke- ja valmistusteollisuudelle, jossa kemikaalien altistumisen riski on olemassa.

TyyliMalliNilkka tyyliSulkemistyyppiSopii rinnan kokoonKokoLeveysHinta (ei alv)
A7013YT-LJoustava nilkkaVetoketju39 - 42 "L9.8 "€105.17
Tarjouspyyntö
A7013YT-MJoustava nilkkaVetoketju36 - 39 "M9.8 "€105.17
Tarjouspyyntö
A7013YT-XLJoustava nilkkaVetoketju42 - 45 "XL9.8 "€105.31
Tarjouspyyntö
A7013YT-2XLJoustava nilkkaVetoketju45 - 48 "2XL9.8 "€111.91
Tarjouspyyntö
A7013YT-3XLJoustava nilkkaVetoketju48 - 51 "3XL9.8 "€118.10
Tarjouspyyntö
A7013YT-4XLJoustava nilkkaVetoketju51 - 54 "4XL9.8 "€122.95
Tarjouspyyntö
A7013YT-5XLAvaa nilkkaVetoketju myrskyläpällä-5XL11 "€128.81
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Chemsplash 1 -haalarit, joustava ranne, avoin nilkka, teipatut saumat

International Enviroguard 7012YT -sarjan Chemsplash 1 -haalarit on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä kemikaaliroiskeilta, hiukkasilta ja muilta epäpuhtauksilta. Niitä käytetään lääke-, petrokemian- ja valmistusteollisuudessa.

TyyliMalliSopii rinnan kokoonKokoHinta (ei alv)
A7012YT-M36 - 39 "M€103.66
Tarjouspyyntö
A7012YT-L39 - 42 "L€103.66
Tarjouspyyntö
A7012YT-XL42 - 45 "XL€103.66
Tarjouspyyntö
A7012YT-2XL45 - 48 "2XL€103.66
Tarjouspyyntö
A7012YT-3XL48 - 51 "3XL€106.58
Tarjouspyyntö
A7012YT-4XL51 - 54 "4XL€109.93
Tarjouspyyntö
DEWALT -

Elektronisesti lämmitettävät työvaatteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ADCHJ067B-3XL€365.26
ADCHJ067B-2XL€365.26
ADCHJ067B-L€365.26
ADCHJ067B-M€365.26
ADCHJ067B-S€365.26
BDCHJ068B-S€383.05
ADCHJ067B-XL€365.26
12...45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?