Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30LU93 Haalari Keltainen XL PK6 | AH2WXB

CONDOR 30LU93 Haalari Keltainen XL PK6

Varastossa
Tuote: AH2WXB Malli: 30LU93

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
IkäryhmäAikuinen
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju / myrskyluukku
VäriKeltainen
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino2.29 oz.
Sopii rinnan kokoon54 "- 57-1 / 2"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma29.25 "
MateriaaliChem Basic
Sauman tyylisinetöity
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäsaumaNilkka tyyliSulkemistyyppiEristettyLiner-materiaaliMateriaaliUlkotaskujen määräSauman tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 1FBC3 haalari, rinta 61 tuumaa. Desert Sand Brown | AA9TZB 1FBC332 "-Vetoketju, napsahtaaEiNylonPuuvilla-ankka7-1€228.49
CONDOR 2KTG6 Haalari, rinta 48 tuumaa laivasto | AC2JVZ 2KTG630.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€211.81
CONDOR 2KTG7 Haalarin rinta 52 tuumaa. Laivasto | AC2JWA 2KTG730.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€19.20
CONDOR 2KTG8 haalaririnta 56in. Laivasto | AC2JWB 2KTG830.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€211.81
CONDOR 2KTH1 Haalaririnta 59in. Laivasto | AC2JWD 2KTH130.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€211.81
CONDOR 30LV01 Haalari keltainen 4XL PK6 | AH2WXJ 30 LV0132 "JoustavaVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sinetöity6€210.81
CONDOR 30LV03 Haalari Keltainen M PK12 | AH2WXL 30 LV0328 "avoinVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sidottu12€178.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30LU93 Haalari Keltainen XL PK6
€210.81 /pakkaus