CONDOR 31TU84 Haalari Basic SMS SafeGuard Sininen M PK25 | AH3GAV

CONDOR 31TU84 Haalari Basic SMS SafeGuard Blue M PK25

Varastossa
Tuote: AH3GAV Malli: 31TU84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
IkäryhmäAikuinen
Nilkka tyyliavoin
SulkemistyyppiVetoketju
Värisininen
Kalvosinnappiavoin
Kankaan paino1.5 oz.
Sopii rinnan kokoon45 "- 47"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma28 "
MateriaaliPerustekstiviestit
Sauman tyyliYhdistetty
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäsaumaNilkka tyyliSulkemistyyppiEristettyLiner-materiaaliMateriaaliUlkotaskujen määräSauman tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 1FBC3 haalari, rinta 61 tuumaa. Desert Sand Brown | AA9TZB 1FBC332 "-Vetoketju, napsahtaaEiNylonPuuvilla-ankka7-1€228.49
CONDOR 2KTG6 Haalari, rinta 48 tuumaa laivasto | AC2JVZ 2KTG630.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€211.81
CONDOR 2KTG7 Haalarin rinta 52 tuumaa. Laivasto | AC2JWA 2KTG730.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€19.20
CONDOR 2KTG8 haalaririnta 56in. Laivasto | AC2JWB 2KTG830.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€211.81
CONDOR 2KTH1 Haalaririnta 59in. Laivasto | AC2JWD 2KTH130.5 "-VetoketjuKyllä57% polyesteriä / 43% nailonia65% Polyesteri / 35% Puuvilla6-1€211.81
CONDOR 30LU93 Haalari Keltainen XL PK6 | AH2WXB 30 LU9329.25 "JoustavaVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sinetöity6€210.81
CONDOR 30LV01 Haalari keltainen 4XL PK6 | AH2WXJ 30 LV0132 "JoustavaVetoketju / myrskyluukku--Chem Basic-sinetöity6€210.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31TU84 Haalari Basic SMS SafeGuard Blue M PK25
€169.17 /pakkaus