INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMZ

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljuksella, sininen, tekstiviesti, 25 per kotelo

Tuote: CF6MMZ Malli: 2229B-3XL
€111.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliLiitetyt saappaat
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
Värisininen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon48 - 51 "
Korkeus11.4 "
MateriaaliSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju myrskyläppällä, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMY 2229B-2XL45 - 48 "11 "2XL12.2 "€111.09
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MNA 2229B-4XL51 - 54 "11.8 "4XL12.2 "€113.95
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MNB 2229B-5XL-14.2 "5XL13.8 "€116.23
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-L Haalari, L-koko, vetoketju ja myrskyläppä, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MNC 2229B-L39 - 42 "10.2 "L12.2 "€106.09
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-M haalari, M-koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 kpl per kotelo | CF6MND 2229B-M36 - 39 "10.2 "M12.2 "€106.09
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-XL Haalari, XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, sininen, SMS, 25 per kotelo | CF6MNE 2229B-XL42 - 45 "10.6 "XL12.2 "€108.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229B-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljuksella, sininen, tekstiviesti, 25 per kotelo
€111.72 / yksikkö