INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MUW

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo

Tuote: CF6MUW Malli: 8013-3XL
€154.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliJoustava nilkka
SulkemistyyppiVetoketju
Kaulus tyyppiVakiokaulus
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon48 - 51 "
Korkeus9.1 "
MateriaaliMikrohuokoinen kangas
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MUV 8013-2XL45 - 48 "8.7 "2XL12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MUX 8013-4XL51 - 54 "9.4 "4XL12.6 "€168.06
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MUY 8013-5XL-10.8 "5XL13.8 "€177.49
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-L haalari, L-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 kpl per kotelo | CF6MUZ 8013-L39 - 42 "7.5 "L12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-M haalari, M-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVA 8013-M36 - 39 "7.1 "M12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-XL Haalari, XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVB 8013-XL42 - 45 "8.3 "XL12.2 "€143.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8013-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo
€154.22 / yksikkö