CROSBY Vaijeripidikkeet

ASME B30.26 -yhteensopiva vaijeri ja nyrkkipidikkeet, joiden hyötysuhde on 80-90%. Käytetään köyden löysien päiden kiristämiseen

Suodattaa

CROSBY -

Nyrkki Grip

TyyliMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta (ei alv)
A1010471230 jalkaa-lb.4"3/16 "- 1/4"€26.33
A1010514245 jalkaa-lb.5.25 "3 / 8 "€28.05
A1010532365 jalkaa-lb.11 "7/16 "- 1/2"€42.79
A10105503130 jalkaa-lb.13.5 "9/16 "- 5/8"€48.85
A10105783225 jalkaa-lb.16 "3 / 4 "€69.22
A10105964225 jalkaa-lb.26 "7 / 8 "€94.87
A10106305360 jalkaa-lb.41 "1.125 "€139.44
A10106125225 jalkaa-lb.37 "1"€111.23
A10106586360 jalkaa-lb.55 "1.25 "€147.49
CROSBY -

Vaijeripidikkeet

Crosby-vaijeriliittimet on suunniteltu vaijerin päiden kiinnittämiseen kääntämällä taaksepäin silmukan muodostamiseksi; ihanteellinen nosturin nostamiseen ja nosturin koukun päättämiseen. Näissä ASME B30.26 -yhteensopivissa pidikkeissä on teräsrakenne, ja niiden vääntömomentit ovat 4.5-360 ft-lb. Niiden suurin hyötysuhde on 80% 1/8 tuuman - 7/8 tuuman vaijerikokoille ja 90% vaijerin koolle 1 - 3-1 / 2 tuumaa. Valitse laaja valikoima näistä vaijerikiinnikkeistä, jotka ovat saatavana sarjassa, mukaan lukien 2 - 8 pidikettä Raptor Supplies.

TyyliMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta (ei alv)
A1010079230 jalkaa-lb.5.25 "5 / 16 "€13.24
B1010051215 jalkaa-lb.4.75 "1 / 4 "€14.50
C1010097245 jalkaa-lb.6.5 "3 / 8 "€14.37
A101003327.5 jalkaa-lb.3.75 "3 / 16 "€9.70
D101001524.5 jalkaa-lb.3.25 "1 / 8 "€8.73
E1010131365 jalkaa-lb.11.5 "1 / 2 "€23.94
F1010177395 jalkaa-lb.12 "5 / 8 "€26.39
A10101954130 jalkaa-lb.18 "3 / 4 "€36.37
A10102114225 jalkaa-lb.20 "7 / 8 "€48.46
A10102395225 jalkaa-lb26 "1"€55.07
A10102576225 jalkaa-lb.34 "1.125 "€62.42
A10102937360 jalkaa-lb.44 "1.375 "€118.39
A10102757360 jalkaa-lb.44 "1.25 "€88.04
A10103198360 jalkaa-lb.54 "1.5 "€121.01
CROSBY -

Nyrkkikahva, kaksoissatula, teräs, 5/16 tuuman vaijerihalkaisija, 5 tuuman köysi, käännetty takaisin

MallieräHinta (ei alv)
1010499CR2TEZ€30.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?