Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1010293 Vaijerikiinnike U-pultti 1-3 / 8 tuumaa | AF9EUD 29WP30

CROSBY 1010293 Vaijeripidikkeen U-pultti 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9EUD Malli: 1010293Ristiviite: 29WP30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri vaijeri
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Min. Leikkeiden määrä7
Min. Vääntömomentti360 jalkaa-lb.
Köysi käännä takaisin44 "
Vaijeri Dia.1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7312900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
CROSBY 1010051 vaijerikiinnike U-pultti 1 / 4in | AB8WCP 29WP18 1010051215 jalkaa-lb.4.75 "1 / 4 "€14.50
CROSBY 1010097 vaijerikiinnike U-pultti 3 / 8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 jalkaa-lb.6.5 "3 / 8 "€14.37
CROSBY 1010131 vaijerikiinnike U-pultti 1 / 2tuumaa | AB8WCR 29WP22 1010131365 jalkaa-lb.11.5 "1 / 2 "€23.94
CROSBY 1010177 vaijerikiinnike U-pultti 5/8 tuumaa | AB8WCT 29WP24 1010177395 jalkaa-lb.12 "5 / 8 "€26.39
CROSBY 1010015 Vaijerikiinnike U-pultti 1/8 tuumaa | AF9ETT 29WP16 101001524.5 jalkaa-lb.3.25 "1 / 8 "€8.73
CROSBY 1010033 Vaijerikiinnike U-pultti 3 / 16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 jalkaa-lb.3.75 "3 / 16 "€9.70
CROSBY 1010079 Vaijerikiinnike U-pultti 5 / 16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 jalkaa-lb.5.25 "5 / 16 "€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1010293 Vaijeripidikkeen U-pultti 1-3/8 tuumaa
€118.39 / yksikkö