Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1010051 vaijerikiinnike U-pultti 1 / 4in | AB8WCP 29WP18

CROSBY 1010051 vaijeripidikkeen U-pultti 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8WCP Malli: 1010051Ristiviite: 29WP18
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
€14.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri vaijeri
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Min. Leikkeiden määrä2
Min. Vääntömomentti15 jalkaa-lb.
Köysi käännä takaisin4.75 "
Vaijeri Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Crosby 1010051 U-pulttivaijeripidikettä käytetään vaijerin kiinnittämiseen turvallisen liitoksen luomiseksi, mikä varmistaa vakauden ja luotettavuuden vaativissa olosuhteissa. Estämällä liukastumisen ja ylläpitämällä jännitystä ne vähentävät onnettomuuksien ja laitevaurioiden riskiä. Crosby 1010051 vaijeriliikkeiden U-pultti on luotettava valinta kriittisiin tehtäviin, joissa turvallisuus ja lujuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Ominaisuudet:

  • Crosby 1010051 -vaijeripidikkeessä on tarkasti suunniteltu U-pultti, joka tarjoaa turvallisen ja tehokkaan vaijeriköysien kiinnitysmekanismin.
  • Tämä vaijerin pidike sisältää korroosionkestävän pinnoitteen ja 15 lb.ft:n vääntömomenttivaatimuksen varmistaakseen tasaisen ja varman kiristyksen, mikä vähentää liukastumis- tai vaurioitumisriskiä.
  • Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Tämä U-pulttipidike sisältää kaksi mutteria täydelliseen asennukseen, mikä yksinkertaistaa asennusprosessia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarvitsenko erikoistyökaluja tai laitteita Crosby 1010051 -vaijeriliikkeiden asentamiseen?

V. Momenttiavainta suositellaan oikean kiristyksen varmistamiseksi.

K. Kuinka tarkastan oikein tämän vaijerin pidikkeen kulumisen tai vaurioiden varalta?

A. Tarkista kulumisen, vääntymien tai halkeamien varalta. Kiinnitä huomiota satulaan ja U-pulttiin mahdollisten poikkeavuuksien varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
CROSBY 1010097 vaijerikiinnike U-pultti 3 / 8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 jalkaa-lb.6.5 "3 / 8 "€14.37
CROSBY 1010131 vaijerikiinnike U-pultti 1 / 2tuumaa | AB8WCR 29WP22 1010131365 jalkaa-lb.11.5 "1 / 2 "€23.94
CROSBY 1010177 vaijerikiinnike U-pultti 5/8 tuumaa | AB8WCT 29WP24 1010177395 jalkaa-lb.12 "5 / 8 "€26.39
CROSBY 1010015 Vaijerikiinnike U-pultti 1/8 tuumaa | AF9ETT 29WP16 101001524.5 jalkaa-lb.3.25 "1 / 8 "€8.73
CROSBY 1010033 Vaijerikiinnike U-pultti 3 / 16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 jalkaa-lb.3.75 "3 / 16 "€9.70
CROSBY 1010079 Vaijerikiinnike U-pultti 5 / 16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 jalkaa-lb.5.25 "5 / 16 "€13.24
CROSBY 1010195 vaijerikiinnike U-pultti 3/4 tuumaa | AF9ETY 29WP25 10101954130 jalkaa-lb.18 "3 / 4 "€36.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1010051 vaijeripidikkeen U-pultti 1/4 tuumaa
€14.50 / yksikkö