Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1010612 Fist Grip Double Satula 1in | AF9EUM 29WP39

CROSBY 1010612 Fist Grip -kaksoissatula 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9EUM Malli: 1010612Ristiviite: 29WP39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNyrkki Grip
Leikkeen tyyppiKaksinkertainen satula
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Leikkeiden määrä5
Min. Vääntömomentti225 jalkaa-lb.
Köysi käännä takaisin37 "
Vaijeri Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7312900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
CROSBY 1010471 Fist Grip kaksoissatula 3/16 tuumaa - 1/4 tuumaa | AF9EUF 29WP32 1010471230 jalkaa-lb.4"3/16 "- 1/4"€26.33
CROSBY 1010514 Fist Grip Double Satula 3/8 tuumaa | AF9EUG 29WP34 1010514245 jalkaa-lb.5.25 "3 / 8 "€28.05
CROSBY 1010532 Fist Grip kaksoissatula 7/16 tuumaa - 1/2 tuumaa | AF9EUH 29WP35 1010532365 jalkaa-lb.11 "7/16 "- 1/2"€42.79
CROSBY 1010550 Fist Grip Double Satula 9 / 16in - 5/8 Tuumaa | AF9EUJ 29WP36 10105503130 jalkaa-lb.13.5 "9/16 "- 5/8"€48.85
CROSBY 1010578 Fist Grip Double Satula 3/4 tuumaa | AF9EUK 29WP37 10105783225 jalkaa-lb.16 "3 / 4 "€69.22
CROSBY 1010596 Fist Grip kaksoissatula 7/8 tuumaa | AF9EUL 29WP38 10105964225 jalkaa-lb.26 "7 / 8 "€94.87
CROSBY 1010630 Fist Grip Double Satula 1-1 / 8 tuumaa | AF9EUN 29WP40 10106305360 jalkaa-lb.41 "1.125 "€139.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1010612 Fist Grip -kaksoissatula 1 tuumaa
€111.23 / yksikkö