EXAIR Vortex-putket

Ihanteellinen elektronisten ohjauslaitteiden, kaasunäytteiden, ympäristökammioiden ja koneistustöiden jäähdyttämiseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden ja kestämään 80-100 psi: n paineita. Tarjotaan ulkohalkaisijoina 1.9 ja 1.27 tuumaa

Suodattaa

EXAIR -

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pyörreputket, -50-200 Degress F

Exair -pyörreputket muuttavat tavallisen paineilman kylmään ja korkeaan lämpötilaan ilman kylmäaineiden tai liikkuvien osien tarvetta, mikä tarjoaa tehokkaan pistejäähdytysratkaisun teollisiin sovelluksiin. Nämä yksiköt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jotta ne kestävät kulumista ja korroosiota ympäristötekijöitä vastaan. Nämä yksiköt täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset ja ovat ihanteellisia käytettäväksi elektronisissa säätimissä, kaasunäytteissä, koneistustöissä ja ympäristökammioissa, jolloin saadaan aikaan välitön jäähdytysteho halutussa lämpötilassa. Valitut mallit (pyörreputkisarjat) sisältävät äänenvaimentimen, letkun ja generaattorit jäähdytysprosessin helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä pyörreputkia, joita on saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman (M) NPT -ilmanottoaukkoina.

TyyliMalliIlmansuodatineräDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
AX0328071/4 "(M) NPTVortex Tube -jäähdytyssarja1.9 "5.68 "€602.42
B32151/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€387.31
B32401/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€387.31
B32251/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€430.33
B32301/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€393.45
CX0603081/8 "(M) NPTVortex Tube -jäähdytyssarja1.27 "4.13 "€449.27
B32081/8 "(M) NPTVortex-putki1.27 "4.13 "€317.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?