EXAIR Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pyörreputket, -50-200 Degress F


Suodattaa
materiaali: Ruostumaton teräs , Painealue: 80 - 100 psi
TyyliMalliIlmansuodatineräDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
X032807
1/4 "(M) NPTVortex Tube -jäähdytyssarja1.9 "5.68 "€602.42
B
3215
1/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€387.31
B
3240
1/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€387.31
B
3225
1/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€430.33
B
3230
1/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€393.45
C
X060308
1/8 "(M) NPTVortex Tube -jäähdytyssarja1.27 "4.13 "€449.27
B
3208
1/8 "(M) NPTVortex-putki1.27 "4.13 "€317.99

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pyörreputket, -50-200 Degress F

Exair -pyörreputket muuttavat tavallisen paineilman kylmään ja korkeaan lämpötilaan ilman kylmäaineiden tai liikkuvien osien tarvetta, mikä tarjoaa tehokkaan pistejäähdytysratkaisun teollisiin sovelluksiin. Nämä yksiköt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jotta ne kestävät kulumista ja korroosiota ympäristötekijöitä vastaan. Nämä yksiköt täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset ja ovat ihanteellisia käytettäväksi elektronisissa säätimissä, kaasunäytteissä, koneistustöissä ja ympäristökammioissa, jolloin saadaan aikaan välitön jäähdytysteho halutussa lämpötilassa. Valitut mallit (pyörreputkisarjat) sisältävät äänenvaimentimen, letkun ja generaattorit jäähdytysprosessin helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä pyörreputkia, joita on saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman (M) NPT -ilmanottoaukkoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?