Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 3240 Vortex-putki ruostumaton teräs 40 CFM 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6

EXAIR 3240 Vortex Tube ruostumaton teräs 40 Cfm 2800 Btuh

Varastossa
Tuote: AD8NFG Malli: 3240Ristiviite: 4LCK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-putki
Ilmansuodatin1/4 "(M) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.9 "
Kokonaispituus5.68 "
Painealue80 - 100 psi
Lämpötila Luokitus200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BtuH @ 100 psi (2800)
    • CFM @ 100 psi (40)
    • Erotusalue (28 astetta 129 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatineräDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR X032807 Vortex-putken jäähdytyssarja, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(M) NPTVortex Tube -jäähdytyssarja1.9 "5.68 "€628.79
EXAIR X060308 Vortex-putki ruostumaton teräs 2-8 CFM 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1 X0603081/8 "(M) NPTVortex Tube -jäähdytyssarja1.27 "4.13 "€468.92
EXAIR 3208 Vortex-putki ruostumatonta terästä 8 CFM 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) NPTVortex-putki1.27 "4.13 "€329.90
EXAIR 3215-pyörreputki ruostumatonta terästä 15 cfm 1000 btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€402.19
EXAIR 3225 Vortex-putki ruostumaton teräs 25 cfm 1700 btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€446.87
EXAIR 3230-pyörreputki ruostumatonta terästä 30 CFM 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTVortex-putki1.9 "5.68 "€408.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 3240 Vortex Tube ruostumaton teräs 40 Cfm 2800 Btuh
€402.19 / yksikkö