GREENLEE Työkalupussit

Puusepät, terästyöntekijät, sähköasentajat, putkimiehet ja rakennusalan työntekijät käyttävät työkalujen varastointiin ja kuljettamiseen pitäen ne helposti saatavilla ja organisoituna. Valmistettu cordurasta / pintanahasta, joka kestää erinomaisesti tahroja ja kestää raskasta käyttöä. Saatavana jopa 20 taskua

Suodattaa

GREENLEE -

Työkalulaukut

TyyliMalliHinta (ei alv)
A0158-26€359.69
Tarjouspyyntö
B0158-27€321.17
Tarjouspyyntö
C0158-21€221.08
Tarjouspyyntö
D0158-22€218.26
Tarjouspyyntö
E0158-29€330.02
Tarjouspyyntö
F0158-25€240.75
Tarjouspyyntö
G0158-24€184.55
Tarjouspyyntö
H0158-28€129.91
Tarjouspyyntö
GREENLEE -

Työkalu Caddies

Greenlee-työkalukotelot pitävät usein käytetyt työkalut tai laitteet käden ulottuvilla ja tarjoavat tien päällä olevaa säilytystilaa, jotta ne eivät katoa tai jää työmaille. Nämä caddiet on valmistettu kaksikerroksisesta kevyestä cordura-kankaasta erinomaisen tahrankeston vuoksi, ja niissä on pehmustettu kahva ja olkahihna, joka helpottaa säilytystä ja kuljetusta. Niitä on saatavana 11 ja 13 tuuman korkeina.

TyyliMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta (ei alv)
A0158-174"11 "78"€64.80
B0158-1510 "13 "207"€159.29
GREENLEE -

Työkalupussit

Greenlee-työkalutaskuissa on 8 taskua yläosassa työkalujen tai koneen osien vastaanottamista varten. Niissä on huippurakeinen nahkarakenne, joka kestää viiltoja ja lävistyksiä, ja ne ovat kestävämpiä kuin synteettiset tai luonnolliset kankaat työkalujen parempaa suojaa varten. Näissä työkalutaskuissa on aluslevyniitit, jotka lisäävät lujuutta, ja kartiomaiset lokerot takaavat erinomaisen työkalun vakauden. Vaihtoehtoja on saatavana 6 ja 7 tuuman syvyydessä.

TyyliMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta (ei alv)
A0258-136"11 "53.5 "€92.56
B0258-117"10.5 "86"€138.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?