Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0158-15 Tool Caddy, pituus 10 tuumaa, leveys 7 tuumaa, syvyys 13 tuumaa, 20 taskua, Cordura | AE4HTK 5KPG7

GREENLEE 0158-15 Tool Caddy, pituus 10 tuumaa, leveys 7 tuumaa, syvyys 13 tuumaa, 20 taskua, Cordura

Varastossa
Tuote: AE4HTK Malli: 0158-15Ristiviite: 5KPG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Caddy
VäriMusta
Syvyys10 "
Korkeus13 "
MateriaaliCordura
Taskut20
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4202929036
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta
GREENLEE 0158-17 Tool Caddy, pituus 11 tuumaa, leveys 8 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, 7 taskua, Cordura | AE4HVN 5KPT2 0158-174"11 "78"€64.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0158-15 Tool Caddy, pituus 10 tuumaa, leveys 7 tuumaa, syvyys 13 tuumaa, 20 taskua, Cordura
€159.29 / yksikkö