ZOELLER Upotettavat jätevesipumput

UL-listatut ja CSA-sertifioidut pumput, joita käytetään jäteveden ja jäteveden siirtämiseen. Saatavana erilaisina virtaluokituksina, materiaaleina, halkaisijoina ja virtausnopeuksina

Suodattaa

ZOELLER -

Upotettavat jätevesipumput

TyyliMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta (ei alv)
AN264-9.4polypropeeni---9014.75 "€737.35
BM264-9.4polypropeeni---9014.75 "€847.44
AE264-4.7polypropeeni---9014.75 "€922.40
CE267105.5303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€1,012.67
CF267102.6303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€1,141.77
CG267101.3303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€1,207.89
CN2671010.4303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€974.91
DM2671010.4303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€925.02
EN2823310.3303 Ruostumaton teräs5--13021 1 / 16 "€1,787.68
FM2823310.3303 Ruostumaton teräs5--13018 13 / 16 "€1,813.49
GM2929115303 Ruostumaton teräs75561014019 5 / 16 "€2,135.02
HN2929115303 Ruostumaton teräs7556214021.187 "€1,988.29
ID2841068.9303 Ruostumaton teräs7342-17918 13 / 16 "€1,946.49
EE2841068.9303 Ruostumaton teräs7242-17921 1 / 16 "€2,159.00
FD2841068.9303 Ruostumaton teräs7242-17918 13 / 16 "€2,067.37
GD29311910.2303 Ruostumaton teräs1069050-19 5 / 16 "€2,286.87
JWD29516817.1303 Ruostumaton teräs15414011521419 5 / 16 "€2,846.39
HG2951686.1303 Ruostumaton teräs15414011521421.187 "€2,970.46
HE29516816.6Valurauta15414011521421.187 "€2,626.67
KE40418412.9Valurauta13460-30026 "€3,838.85
KG4041845.2Valurauta13460-30026 "€4,011.00
KE40524119Valurauta197134-36126 "€4,445.21
KG4052416.1Valurauta197134-36126 "€4,689.56
ZOELLER -

Käyttöpumppu, 42-0023

MallieräHinta (ei alv)
42-0023CV4HVX€324.99
ZOELLER -

Upotettava jätevesipumppu 1 hv 115v 75 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
N270AD9AAX€1,365.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?