ZOELLER N270 upotettava jätevesipumppu 1 hv 115v 75 jalkaa AD9AAX 4NW14

ZOELLER N270 upotettava jätevesipumppu 1 hv 115v 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9AAX Malli: N270Ristiviite: 4NW14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,302.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria15
Pohjamateriaaliapolypropeeni
LaakerityyppiYläosa ja alempi pallo
Johdon pituus15ft.
Halkaisija13 1 / 16 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää101
GPM vettä @ 15 Ft. pää77
GPM vettä @ 20 Ft. pää56
GPM vettä @ 25 Ft. pää29
GPM vettä @ 5 Ft. pää132
Korkeus15 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää29 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiHermeettisesti suljettu, öljyllä täytetty
Vaihe1
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM3450
Akselin materiaaliHiili / keraaminen
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppikellua
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER N270 upotettava jätevesipumppu 1 hv 115v 75 jalkaa
€1,302.60 / yksikkö