DRIV-LOK Kevät nastat

Suodattaa

Driv-Lok spring pins are hollow, split dowel pins, when inserted into a nut or shaft hole, exert uniform outward pressure. The spring pin, also known as a roll pin, can withstand side loads and...Lue lisää
DRIV-LOK -

Uratut jouset

TyyliMalliTodellinen Dia. (Min. -Maks.)Viisteen halkaisijaViisteen pituus (enint.)Viisteen pituus (min.)Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunSopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)Pituuden toleranssiHinta (ei alv)
ASLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10
ASLTP0620437CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€18.05
ASLTP0620562CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€18.77
ASLTP0620687CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€19.82
ASLTP0781500CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 paunaa.passivoitu0.078-0.081 "+/- 0.015 "€41.79
ASLTP0780875CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 paunaa.passivoitu0.078-0.081 "+/- 0.015 "€24.96
ASLTP0780312CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 paunaa.passivoitu0.078-0.081 "+/- 0.015 "€20.03
ASLTP0780187CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 paunaa.passivoitu0.078-0.081 "+/- 0.015 "€19.20
ASLTP0780437CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 paunaa.passivoitu0.078-0.081 "+/- 0.015 "€15.84
ASLTP0780625CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 paunaa.passivoitu0.078-0.081 "+/- 0.015 "€16.64
ASLTP0941375CP0.099-0.103 "0.091 "0.038 "0.008 "1150passivoitu0.094-0.097 "+/- 0.020 "€28.98
ASLTP0940562CP0.099-0.103 "0.091 "0.038 "0.008 "1150passivoitu0.094-0.097 "+/- 0.015 "€14.86
ASLTP1250812CP0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875passivoitu0.125-0.129 "+/- 0.015 "€21.17
BSLTP1250250BK0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875tavallinen0.125-0.129 "+/- 0.015 "€43.85
ASLTP1250250CP0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875passivoitu0.125-0.129 "+/- 0.015 "€14.60
CSLTP1250250BT0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875sinkki0.125-0.129 "+/- 0.015 "€29.68
ASLTP1561375CP0.162-0.167 "0.015 "0.048 "0.01 "2750passivoitu0.156-0.160 "+/- 0.020 "€46.42
ASLTP1561750CP0.162-0.167 "0.015 "0.048 "0.01 "2750passivoitu0.156-0.160 "+/- 0.020 "€53.68
ASLTP1871625CP0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150passivoitu0.187-0.192 "+/- 0.020 "€27.86
BSLTP1870375BK0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150tavallinen0.187-0.192 "+/- 0.015 "€55.43
CSLTP1870437BT0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150sinkki0.187-0.192 "+/- 0.015 "€24.74
ASLTP1871875CP0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150passivoitu0.187-0.192 "+/- 0.020 "€29.93
ASLTP1870687CP0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150passivoitu0.187-0.192 "+/- 0.015 "€22.40
ASLTP2190750CP0.226-0.232 "0.021 "0.065 "0.011 "5850passivoitu0.219-0.224 "+/- 0.015 "€47.87
ASLTP2503250CP0.258-0.264 "0.245 "0.065 "0.012 "7050passivoitu0.250-0.256 "+/- 0.030 "€43.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?