Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK SLTP2190750CP Slotted Spring Pin, 3/4 X 7/32 Size, 100Pk | AE3BLQ 5BE97

DRIV-LOK SLTP2190750CP urajousitappi, 3/4 x 7/32 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3BLQ Malli: SLTP2190750CPRistiviite: 5BE97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.226-0.232 "
Viisteen halkaisija0.021 "
Viisteen pituus (enint.)0.065 "
Viisteen pituus (min.)0.011 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)5850
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.219-0.224 "
Pituuden toleranssi+/- 0.015 "
Materiaali420 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija7 / 32 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.048 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen Dia. (Min. -Maks.)Viisteen halkaisijaViisteen pituus (enint.)Viisteen pituus (min.)Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunSopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)Pituuden toleranssiHinta
DRIV-LOK SLTP0620187CP Urajousitappi, 1/16 X 3/16 koko, 100 Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK SLTP2190750CP urajousitappi, 3/4 x 7/32 koko, 100 pk
€47.87 /pakkaus