Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK SLTP0941375CP Urajousitappi, 1-3/8 X 3/32 Koko, 100Pk | AE3BKV 5BE35

DRIV-LOK SLTP0941375CP urajousitappi, 1-3/8 X 3/32 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3BKV Malli: SLTP0941375CPRistiviite: 5BE35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.099-0.103 "
Viisteen halkaisija0.091 "
Viisteen pituus (enint.)0.038 "
Viisteen pituus (min.)0.008 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1150
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.094-0.097 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
Materiaali420 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Kokonaispituus1.375 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen Dia. (Min. -Maks.)Viisteen halkaisijaViisteen pituus (enint.)Viisteen pituus (min.)Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunSopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)Pituuden toleranssiHinta
DRIV-LOK SLTP0620187CP Urajousitappi, 1/16 X 3/16 koko, 100 Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK SLTP0941375CP urajousitappi, 1-3/8 X 3/32 koko, 100 pk
€28.98 /pakkaus