Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK SLTP0620687CP Urajousitappi, 11/16 X 1/16 Koko, 100 Pk | AE3BKK 5BB93

DRIV-LOK SLTP0620687CP urajousitappi, 11/16 x 1/16 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3BKK Malli: SLTP0620687CPRistiviite: 5BB93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.066-0.069 "
Viisteen halkaisija0.059 "
Viisteen pituus (enint.)0.028 "
Viisteen pituus (min.)0.007 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)430 paunaa.
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.062-0.065 "
Pituuden toleranssi+/- 0.015 "
Materiaali420 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Kokonaispituus11 / 16 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen Dia. (Min. -Maks.)Viisteen halkaisijaViisteen pituus (enint.)Viisteen pituus (min.)Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunSopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)Pituuden toleranssiHinta
DRIV-LOK SLTP0620187CP Urajousitappi, 1/16 X 3/16 koko, 100 Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK SLTP0620687CP urajousitappi, 11/16 x 1/16 koko, 100 pk
€19.82 /pakkaus