STREAMLIGHT Erikoislamput

Soveltuu sovelluksiin aina metsäisten polkujen navigoinnista lähellä olevien henkilöiden tunnistamiseen. Polykarbonaatti- / lasilinssi optisen särön ja naarmuuntumisen estämiseksi. Toimita voimakkuus jopa 163 lumenia. Tarjolla painonappi- ja virtakytkimen vaihtoehdoissa

Suodattaa

STREAMLIGHT -

Aseeseen kiinnitetyt taskulamput

TyyliMalliPituusAkun palamisaikaAkun tyyppiLens MaterialValotehotilatLumensParistojen määräHuippusäteen intensiteettiHinta (ei alv)
A692603 25 / 64 "1.5 tuntia.LitiumBoro Float -lasiKorkea / Strobe1000 lm220000€313.54
A692623 25 / 64 "1.5 tuntia.LitiumBoro Float -lasiKorkea / Strobe1000 lm220000€363.09
B692303.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiKorkea / Strobe160212,000€639.49
C692103.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiKorkea / Strobe160312,000€263.88
D691203.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiLaser / Valo / Valo ja laser160212,000€628.29
STREAMLIGHT -

Taskulamppu johti Nylon nailonia

TyyliMalliKäyntiaika korkeassa asetuksessaAkun palamisaikaSäteen etäisyyskorinvärisetKynttilän voimaValotehoLumensSuurin lumenia tehoHinta (ei alv)
A917423.5 hr.3 tuntia. 30 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)227 m (korkea), 131 m (matala)Keltainen12,900 4,300 (korkea), XNUMX (matala)150/55 ​​lm150/55150€198.14
B917443.5 hr.3 tuntia. 30 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)227 m (korkea), 131 m (matala)Oranssi12,900 4,300 (korkea), XNUMX (matala)150/55 ​​lm150/55150€226.18
C916423.8 hr.3 tuntia. 45 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)54 m (korkea), 30 m (matala)Keltainen730 (korkea), 230 (matala)163/50 ​​lm163/50163€225.45
D916443.8 hr.3 tuntia. 45 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)54 m (korkea), 30 m (matala)Oranssi730 (korkea), 230 (matala)163/50 ​​lm163/50163€191.36
STREAMLIGHT -

Kaukopaine kytkinpistokkeella, etäpistokekytkimellä

MallieräHinta (ei alv)
69135CU4TDE€52.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?