Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 91742 Taskulamppu LED Aa Nylon Keltainen | AF6UEG 20JN12

STREAMLIGHT 91742 Taskulamppu Led Aa Nylon Keltainen

Varastossa
Tuote: AF6UEG Malli: 91742Ristiviite: 20JN12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3 tuntia. 30 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys227 m (korkea), 131 m (matala)
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliNylon
Kynttilän voima12,900 4,300 (korkea), XNUMX (matala)
Halkaisija3"
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus9"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho150/55 ​​lm
ValotehotilatKorkea matala
Lumens150/55
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho150
Paristojen määrä4
VaihtolamputKyllä
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiLuokan I ja II divisioona 1, ryhmät C, D, F, G; Luokka III; T-koodi: T4; Exia; EI SYÖTÄVÄ: Luokan I divisioona 2; Ryhmät A, B, C, D, T-KOODI T4; Laturi täyttää NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) -vaatimukset asennettuna mihin tahansa asentoon.
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4, veden tunkeutuminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyntiaika korkeassa asetuksessaAkun palamisaikaSäteen etäisyyskorinvärisetKynttilän voimaValotehoLumensSuurin lumenia tehoHinta
STREAMLIGHT 91642 Taskulamppu Led Aa Nailon keltainen | AF6UEC 20JN08 916423.8 hr.3 tuntia. 45 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)54 m (korkea), 30 m (matala)Keltainen730 (korkea), 230 (matala)163/50 ​​lm163/50163€225.45
STREAMLIGHT 91644 Taskulamppu Led Aa Nylon Oranssi | AF6UED 20JN09 916443.8 hr.3 tuntia. 45 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)54 m (korkea), 30 m (matala)Oranssi730 (korkea), 230 (matala)163/50 ​​lm163/50163€191.36
STREAMLIGHT 91744 Taskulamppu Led Aa Nylon Oranssi | AF6UEH 20JN13 917443.5 hr.3 tuntia. 30 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)227 m (korkea), 131 m (matala)Oranssi12,900 4,300 (korkea), XNUMX (matala)150/55 ​​lm150/55150€226.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 91742 Taskulamppu Led Aa Nylon Keltainen
€198.14 / yksikkö