Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 69120 Aseeseen asennettava taskulamppu Musta Led 300l | AF7LNC 21XN58

STREAMLIGHT 69120 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu musta led 300l

Varastossa
Tuote: AF7LNC Malli: 69120Ristiviite: 21XN58
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
€583.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseeseen kiinnitetty taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2.5 hr.
Akun kokoCR123A
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys219m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.47 "
Rungon materiaaliKoneistettu lentokonealumiini
Kynttilän voima8000
Halkaisija1.437 "
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus3.25 "
Lens MaterialLasi
Valoteho300 lm
ValotehotilatLaser / Valo / Valo ja laser
Lumens160
Asennustyyppirautatie
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti12,000
VaihtolamputEi
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiOn / off kytkin
Veden tunkeutumisluokitusIPX7
Paino paristoilla0.30 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkun palamisaikaAkun tyyppiLens MaterialValotehotilatLumensParistojen määräHuippusäteen intensiteettiHinta
STREAMLIGHT 69210 Aseeseen asennettava taskulamppu Musta Led 300l | AF7LNB 21XN53 692103.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiKorkea / Strobe160312,000€246.24
STREAMLIGHT 69230 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu Musta Led 300l | AF7LND 21XN59 692303.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiKorkea / Strobe160212,000€588.47
STREAMLIGHT 69260 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu, LED-lamppu | CH6KRC 482X80 692603 25 / 64 "1.5 tuntia.LitiumBoro Float -lasiKorkea / Strobe1000 lm220000€308.49
Tarjouspyyntö
STREAMLIGHT 69262 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu, LED-lamppu | CH6KRD 482X73 692623 25 / 64 "1.5 tuntia.LitiumBoro Float -lasiKorkea / Strobe1000 lm220000€333.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 69120 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu musta led 300l
€583.81 / yksikkö