Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 69260 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu, LED-lamppu | CH6KRC 482X80

STREAMLIGHT 69260 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu, LED-lamppu

Varastossa
Tuote: CH6KRC Malli: 69260Ristiviite: 482X80
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
€313.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseeseen kiinnitetty taskulamppu
Akun palamisaika1.5 tuntia.
Akun kokoCR123A
Akun tyyppiLitium
Säteen etäisyys283m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.47 "
Rungon materiaaliAlumiini
KeskittääLeveä
Lampun käyttöikä50000 tuntia.
lampun tyyppiLED
Pituus3 25 / 64 "
Lens MaterialBoro Float -lasi
ValotehotilatKorkea / Strobe
Lumens1000 lm
Asennustyyppirautatie
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti20000
VaraosavalaisinEi
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi turvallisuutta
TakuuRajoitettu elinikä
Veden tunkeutumisluokitusIPX7
Paino paristoilla0.26 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkun palamisaikaAkun tyyppiLens MaterialValotehotilatLumensParistojen määräHuippusäteen intensiteettiHinta
STREAMLIGHT 69210 Aseeseen asennettava taskulamppu Musta Led 300l | AF7LNB 21XN53 692103.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiKorkea / Strobe160312,000€263.88
STREAMLIGHT 69120 Aseeseen asennettava taskulamppu Musta Led 300l | AF7LNC 21XN58 691203.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiLaser / Valo / Valo ja laser160212,000€628.29
STREAMLIGHT 69230 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu Musta Led 300l | AF7LND 21XN59 692303.25 "2.5 hr.Litium-ioniLasiKorkea / Strobe160212,000€639.49
STREAMLIGHT 69262 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu, LED-lamppu | CH6KRD 482X73 692623 25 / 64 "1.5 tuntia.LitiumBoro Float -lasiKorkea / Strobe1000 lm220000€363.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 69260 Aseeseen kiinnitettävä taskulamppu, LED-lamppu
€313.54 / yksikkö