Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 00 20 72 V01 -pihdinsarja, muovikahva AF9ZBZ 30WJ80

KNIPEX 00 20 72 V01 Minipihdit Muovinen upotettu kahva

Varastossa
Tuote: AF9ZBZ Malli: 00 20 72 V01Ristiviite: 30WJ80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini pihdit
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiMuovi kastettu
Leuan pituus1"
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Palojen lukumäärä2
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204120000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 00 20 72 V01 Minipihdit Muovinen upotettu kahva
€199.37 / yksikkö