Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 35 12 135 G elektroniikkapihdit 5-1/4 tuuman 7/8 tuuman leuka | AA2KTZ 10N885

KNIPEX 35 12 135 G elektroniset pihdit 5-1/4 tuuman 7/8 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AA2KTZ Malli: 35 12 GRistiviite: 10N885

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-elektroniikkapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäPunainen ja sininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliErikoistyökaluteräs, öljykarkaistu ja karkaistu
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus5.25 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys5 / 64 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKokonaispituusKevään paluuKärjen leveysKahvan tyyppieräHinta
KNIPEX 34 32 130 ESD elektroniset tartuntapihdit 5-1/4 tuumaa | AA2KTY 10N884 34 32 ESD1-1 / 16 "Ei määriteltyMusta ja harmaa5.25 "Kyllä1 / 32 "ergonominenElektroniikkapihdit€99.88
KNIPEX 13 01 614 SBA Sähköasentaja Pihdit 6-1/4in 1-3/4in leuka | AB9MHY 2DYW3 13 01 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGpunainen6.25 "Ei5 / 16 "kastettujaElektroniikkapihdit€89.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 35 12 135 G elektroniset pihdit 5-1/4 tuuman 7/8 tuuman leuka
€69.44 / yksikkö