Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 64 32 Ergonominen kahva | AF120ZBK 9WJ30

KNIPEX 64 32 120 Ergonominen kahva

Varastossa
Tuote: AF9ZBK Malli: 64 32 120Ristiviite: 30WJ64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätysleikkuri
Leikkauskapasiteetti / materiaaliPehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/64 "
LeikkaamisreunaKarkaistu 56 HRC
Käsittele väriäPunainen / sininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus25 / 64 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.75 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)8.48
HS-koodi8203206060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta
KNIPEX 64 02 115 Ergonominen kahva | AF9ZBG 30WJ61 64 02 115Pehmeä lanka 5/64 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€126.63
KNIPEX 64 12 115 Nastan päätyleikkaus Ergonominen kahva | AF9ZBH 30WJ62 64 12 115Pehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€118.28
KNIPEX 64 22 115 Päätyleikkuri Ergonominen kahva | AF9ZBJ 30WJ63 64 22 115Pehmeä lanka 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "€121.25
KNIPEX 64 42 115 Ergonominen kahva | AF9ZBL 30WJ65 64 42 115Pehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€134.43
KNIPEX 64 52 115 Ergonominen kahva | AF9ZBM 30WJ66 64 52 115Pehmeä lanka 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€135.66
KNIPEX 64 62 Ergonominen kahva | AF120ZBN 9WJ30 64 62 120Pehmeä lanka 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€132.30
KNIPEX 64 72 Ergonominen kahva | AF120ZBP 9WJ30 64 72 120Pehmeä lanka 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "€145.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 64 32 120 Ergonominen kahva
€142.33 / yksikkö