Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 91 61 160 umpinaiset sauvapihdit 6-1/4 tuumaa | AA2MVJ 10U136

KNIPEX 91 61 160 umpinaiset sauvapihdit 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MVJ Malli: 91 61 160Ristiviite: 10U136

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä nokkapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 1 / 16 "
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliErikoistyökaluteräs, öljykarkaistu ja karkaistu
Maks. Leuan avaaminen2"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)16.69
Laivan pituus (cm)1.3
Laivan leveys (cm)5.11
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 91 61 160 umpinaiset sauvapihdit 6-1/4 tuumaa
€46.62 / yksikkö