MICRO PLASTICS Kuusiokoloruuveilla

Suodattaa

MICRO PLASTICS -

Kuusiokoloruuveilla

TyyliMalliAseman kokoPää Dia.Pään korkeusPituus pään allaKieli Dia.thread PituusKierteen kokoLangan tyyliHinta (ei alv)
A34625111501 / 2 "1"5 / 8 "1.5 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-11Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
B34625110751 / 2 "1"5 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "3 / 4 "5 / 8-11Täysin kierretty€6.38
C34312180751 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16 "1"5 / 16-18Täysin kierretty€7.61
D34312181001 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
E34500130753 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13Täysin kierretty€6.04
F34500132003 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Osittain kierteitetty€8.82
G34500131503 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Osittain kierteitetty-
Tarjouspyyntö
H34252001753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "1 / 4 "1.75 "1 / 4-20Täysin kierretty€4.74
I34252001003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Täysin kierretty€8.10
J34252001503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1.5 "1 / 4-20Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
K34252800753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4-28Täysin kierretty€6.01
L34252800373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-28Täysin kierretty€5.38
M34252000753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20Täysin kierretty€5.15
N34252002003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"1 / 4 "1"1 / 4-20Osittain kierteitetty€0.70
O34252000503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20Täysin kierretty€5.89
P34252002503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1"1 / 4-20Osittain kierteitetty€0.93
Q34252001253 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "1 / 4 "1.25 "1 / 4-20Täysin kierretty€6.29
R34252001123 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.125 "1 / 4 "1.125 "1 / 4-20Täysin kierretty€5.13
S34252000373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20Täysin kierretty€4.67
T34044000503 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Täysin kierretty€6.04
U34044000373 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Täysin kierretty€8.47
V34044001003 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"#41"4-40Täysin kierretty€1.42
W34044000183 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Täysin kierretty€4.49
X34044000873 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "7 / 8 "#47 / 8 "4-40Täysin kierretty€6.98
Y34102400755 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-24Täysin kierretty€1.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?