DAYTON Holkkilaakerit

Suodattaa

DAYTON -

Holkkilaakerit

Daytonin holkkilaakerit on suunniteltu vähentämään kitkaa pyörivien moottoreiden kahden liikkuvan osan välillä. Nämä holkkilaakerit voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin, koska ne ovat kompakteja rullalaakereihin verrattuna. Ne tarjoavat laajan pinta-alan ja jakavat kuorman laakerin koko leveydelle, mikä mahdollistaa suuremman kuormituksen kuin kuula- tai rullalaakerit. Valitse laajasta valikoimasta näitä holkkilaakereita, joita on saatavana 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 ja 3/4 tuuman pituuksina.

TyyliMalliSisällä Dia.PituusMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. alueHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A901-408-1416------€22.601
B3FJT31"1 / 2 "Pronssi SAE 841500001.125 "15.8-158 XNUMX F€3.753
B3FJL71 / 2 "5 / 8 "Pronssi SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 XNUMX F€1.763
B3FJK91 / 2 "3 / 8 "Pronssi SAE 841500005 / 8 "15.8-158 XNUMX F€1.093
B3FJL81 / 2 "3 / 4 "Pronssi SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 XNUMX F€1.983
B3FJL31 / 2 "3 / 4 "Pronssi SAE 841500005 / 8 "15.8-158 XNUMX F€4.123
B3FJL91 / 2 "1"Pronssi SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 XNUMX F€2.493
B3FJN31 / 2 "3 / 4 "Pronssi SAE 841500003 / 4 "15.8-158 XNUMX F€6.353
B3FJN21 / 2 "5 / 8 "Pronssi SAE 841500003 / 4 "15.8-158 XNUMX F€2.273
C2X3551 / 4 "3 / 4 "Pronssiseos50,0005 / 16 "-5 - 220 F€7.883
C3ZM991 / 4 "1 / 2 "Pronssiseos50,0003 / 8 "-5 - 220 F€7.443
B3FJF61 / 4 "3 / 8 "Pronssi SAE 841500003 / 8 "15.8-158 XNUMX F€0.843
B3FJF71 / 4 "5 / 8 "Pronssi SAE 841500003 / 8 "15.8-158 XNUMX F€2.263
B3FJG21 / 4 "3 / 4 "Pronssi SAE 841500001 / 2 "15.8-158 XNUMX F€4.003
B3FJF81 / 4 "7 / 8 "Pronssi SAE 841500003 / 8 "15.8-158 XNUMX F€2.843
C2X3801 / 4 "1"Pronssiseos50,0003 / 8 "-5 - 220 F€10.833
B3 FJP93 / 4 "1 / 2 "Pronssi SAE 841500007 / 8 "15.8-158 XNUMX F€4.173
B3FJR63 / 4 "5 / 8 "Pronssi SAE 841500001"15.8-158 XNUMX F€2.893
B3FJR83 / 4 "7 / 8 "Pronssi SAE 841500001"15.8-158 XNUMX F€8.373
B3FJH93 / 8 "3 / 4 "Pronssi SAE 841500001 / 2 "15.8-158 XNUMX F€1.313
B3FJJ43 / 8 "3 / 4 "Pronssi SAE 841500009 / 16 "15.8-158 XNUMX F€1.713
B3FJJ53 / 8 "1"Pronssi SAE 841500009 / 16 "15.8-158 XNUMX F€2.103
B3FJJ83 / 8 "5 / 8 "Pronssi SAE 841500005 / 8 "15.8-158 XNUMX F€4.363
B3FJK13 / 8 "1"Pronssi SAE 841500005 / 8 "15.8-158 XNUMX F€5.803
B3 FJP75 / 8 "3 / 4 "Pronssi SAE 841500007 / 8 "15.8-158 XNUMX F€7.993
DAYTON -

Metriset hihalaakerit, punertavan oranssi väri

Dayton -holkkilaakerit sopivat vähentämään kitkavoimia kahden liikkuvan komponentin välillä pyörivissä sovelluksissa. Nämä pronssiset holkkilaakerit vähentävät tehokkaasti melua ja tärinää, ja ne on voideltu kunnolla. Niiden pinta -ala on leveämpi kuorman jakamiseksi tasaisesti, ja niiden rakenne on kompakti asennettavaksi ahtaisiin tiloihin. Valitse joukko metrisiä holkkilaakereita, joita on saatavana 12-25 mm: n sisähalkaisijoina.

TyyliMalliSisällä Dia.PituusVoiteluMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. alueHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A3FJT812mm12 "turbo 68Pronssi SAE 8415000015mm15.8-158 XNUMX F€6.165
A3FJU412mm20ft.turbo 68Pronssi SAE 8415000016 mm15.8-158 XNUMX F€6.275
B3FJA312mm20ft.KuivaaPronssi SAE 6607500016 mm450 F€11.835
A3FJU512mm12 "turbo 68Pronssi SAE 8415000018mm15.8-158 XNUMX F€1.185
A3FJV114mm22turbo 68Pronssi SAE 8415000018mm15.8-158 XNUMX F€1.355
A3FJU914mm18turbo 68Pronssi SAE 8415000018mm15.8-158 XNUMX F€1.305
A3FJV414mm22turbo 68Pronssi SAE 8415000020 mm15.8-158 XNUMX F€1.845
B3FJC214mm18KuivaaPronssi SAE 6607500020 mm450 F€3.145
B3FJA714mm14 "KuivaaPronssi SAE 6607500018mm450 F€2.905
B3FJC314mm22KuivaaPronssi SAE 6607500020 mm450 F€3.795
A3FJV214mm14 "turbo 68Pronssi SAE 8415000020 mm15.8-158 XNUMX F€4.255
B3FJC515mm20ft.KuivaaPronssi SAE 6607500019mm450 F€13.235
A3FJV916mm16turbo 68Pronssi SAE 8415000020 mm15.8-158 XNUMX F€3.965
A3FJW116mm20ft.turbo 68Pronssi SAE 8415000020 mm15.8-158 XNUMX F€1.355
B3FJD418mm22KuivaaPronssi SAE 6607500022mm450 F€5.265
A3FJW918mm22turbo 68Pronssi SAE 8415000025 mm15.8-158 XNUMX F€2.565
A3FJW518mm22turbo 68Pronssi SAE 8415000022mm15.8-158 XNUMX F€1.725
A3FJX420mm20ft.turbo 68Pronssi SAE 8415000026mm15.8-158 XNUMX F€15.875
A3FJX520mm16turbo 68Pronssi SAE 8415000028mm15.8-158 XNUMX F€2.065
A3FJX922mm18turbo 68Pronssi SAE 8415000028mm15.8-158 XNUMX F€8.965
A3FJY322mm22turbo 68Pronssi SAE 8415000029mm15.8-158 XNUMX F€9.735
A3FJY525mm20ft.turbo 68Pronssi SAE 8415000032 mm15.8-158 XNUMX F€2.825
B3FJF325mm20ft.KuivaaPronssi SAE 6607500030mm450 F€16.805
DAYTON -

Hihnan kansi

Daytonin holkkilaakerit ovat ihanteellisia vähentämään kitkaa, joka syntyy mekaanisten osien pyörimisen tai lineaarisen liikkeen aikana kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Nämä laakerit vähentävät myös kahden liikkuvan osan välisen kitkan aiheuttamaa tärinää ja melua. Niissä on UHMW-polyeteenistä / pronssiseoksesta valmistettu rakenne sitkeyden ja korkean kulutus- ja hankauskestävyyden takaamiseksi. Nämä laakerit kestävät -60 - 180 astetta F tai -5 - 220 astetta F. Valitut mallit toimitetaan kolmen holkkilaakerin pakkauksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä holkkilaakereita, joita on saatavana sisähalkaisijaltaan 3 - 0.25 tuuman välillä.

TyyliMalliSisällä Dia.PituusMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. alueHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A3ZN191"1"UHMW polyeteeni3,0001.25 "-60 - 180 F€19.861
A3ZN211 / 2 "1"UHMW polyeteeni3,0003 / 4 "-60 - 180 F€15.841
B1X8701 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,0003 / 4 "-5 - 220 F€13.993
B1X8661 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,00011 / 16 "-5 - 220 F€10.723
B1X8681 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,0005 / 8 "-5 - 220 F€9.333
B3ZN021 / 2 "5 / 8 "Pronssiseos50,0005 / 8 "-5 - 220 F€8.533
A3ZN201 / 2 "1"UHMW polyeteeni3,0005 / 8 "-60 - 180 F€13.301
A3ZN231 / 4 "1 / 2 "UHMW polyeteeni3,0003 / 8 "-60 - 180 F€10.151
A3ZN183 / 4 "1"UHMW polyeteeni3,0001"-60 - 180 F€19.431
B1X8723 / 4 "1.875 "Pronssiseos50,0001"-5 - 220 F€28.463
A3ZN243 / 8 "1 / 2 "UHMW polyeteeni3,0001 / 2 "-60 - 180 F€10.571
B3ZN013 / 8 "1 / 2 "Pronssiseos50,0001 / 2 "-5 - 220 F€7.343
B1X8713 / 8 "1"Pronssiseos50,0001 / 2 "-5 - 220 F€8.333
B1X8675 / 8 "1"Pronssiseos-3 / 4 "-5 - 220 F€9.533
B1X8695 / 8 "1.125 "Pronssiseos50,0003 / 4 "-5 - 220 F€11.013
A3ZN225 / 8 "3 / 4 "UHMW polyeteeni3,0003 / 4 "-60 - 180 F€14.441
DAYTON -

Holkkilaakeri, pronssi, 18 mm reikä, 24 mm ulkohalkaisija, 18 mm pituus

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
3FJW6CR2XQQ€1.93
5
DAYTON -

Laakerisarja

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
1X968AB4CWH€134.61
1

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?