Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1X870 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWD

DAYTON 1X870 laakeriholkki - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CWD Malli: 1X870

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus1.125 "
MateriaaliPronssiseos
Maks. Pv50,000
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-5 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8482992520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
DAYTON 1X866 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,00011 / 16 "-5 - 220 F3€10.72
DAYTON 1X867 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Pronssiseos-3 / 4 "-5 - 220 F3€9.53
DAYTON 1X868 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,0005 / 8 "-5 - 220 F3€9.33
DAYTON 1X869 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Pronssiseos50,0003 / 4 "-5 - 220 F3€11.01
DAYTON 1X871 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Pronssiseos50,0001 / 2 "-5 - 220 F3€8.33
DAYTON 1X872 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Pronssiseos50,0001"-5 - 220 F3€28.46
DAYTON 3ZN01 Laakeriholkki - 3 kpl pakkaus | AD3JRH 3ZN013 / 8 "1 / 2 "Pronssiseos50,0001 / 2 "-5 - 220 F3€7.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1X870 laakeriholkki - 3 kpl pakkaus
€13.99 /pakkaus