Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2X380 Laakeriholkki - 3 kpl pakkaus | AC3WLE

DAYTON 2X380 laakeriholkki - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3WLE Malli: 2X380

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus1"
MateriaaliPronssiseos
Maks. Pv50,000
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-5 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8482992520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
DAYTON 2X355 laakeriholkki - pakkaus 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Pronssiseos50,0005 / 16 "-5 - 220 F3€7.88
DAYTON 3FJF6 holkkilaakeri 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Pakkaus 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Pronssi SAE 841500003 / 8 "15.8-158 XNUMX F3€0.84
DAYTON 3FJF7 holkkilaakeri 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Pakkaus 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Pronssi SAE 841500003 / 8 "15.8-158 XNUMX F3€2.26
DAYTON 3FJF8 holkkilaakeri 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Pakkaus 3 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Pronssi SAE 841500003 / 8 "15.8-158 XNUMX F3€2.84
DAYTON 3FJG2 holkkilaakeri 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Pakkaus 3 | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Pronssi SAE 841500001 / 2 "15.8-158 XNUMX F3€4.00
DAYTON 3FJG4 holkkilaakeri 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Pakkaus 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Pronssi SAE 841500007 / 16 "15.8-158 XNUMX F3€0.84
DAYTON 3FJG5 holkkalaakeri 5/16 x 7/16 x 3/8 L - 3 kpl pakkaus | AC9BVQ 3FJG55 / 16 "3 / 8 "Pronssi SAE 841500007 / 16 "15.8-158 XNUMX F3€2.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2X380 laakeriholkki - 3 kpl pakkaus
€10.83 /pakkaus