Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3FJU4 -metrinen holkkalaakeri 12 x 16 x 20 L - Pakkaus 5 | AC9BZB

DAYTON 3FJU4 Metrinen holkkilaakeri 12 x 16 x 20 L - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9BZB Malli: 3FJU4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen holkkilaakeri
VäriPunertava
Sisällä Dia.12mm
Pituus20ft.
Voiteluturbo 68
MateriaaliPronssi SAE 841
Maks. Pv50000
Dia ulkopuolella.16 mm
Temp. alue15.8-158 XNUMX F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusVoiteluMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
DAYTON 3FJA3 -metrinen holkkalaakeri 12 x 16 x 20 L - Pakkaus 5 | AC9BUF 3FJA312mm20ft.KuivaaPronssi SAE 6607500016 mm450 F5€11.83
DAYTON 3FJA7 metrinen holkkilaakeri 14 x 18 x 14 L - Pakkaus 5 | AC9BUJ 3FJA714mm14 "KuivaaPronssi SAE 6607500018mm450 F5€2.90
DAYTON 3FJC2 metrinen holkkilaakeri 14 x 20 x 18 L - Pakkaus 5 | AC9BUN 3FJC214mm18KuivaaPronssi SAE 6607500020 mm450 F5€3.14
DAYTON 3FJC3 metrinen holkkilaakeri 14 x 20 x 22 L - Pakkaus 5 | AC9BUP 3FJC314mm22KuivaaPronssi SAE 6607500020 mm450 F5€3.79
DAYTON 3FJC5 metrinen holkkilaakeri 15 x 19 x 20 L - 5 kpl pakkaus | AC9BUQ 3FJC515mm20ft.KuivaaPronssi SAE 6607500019mm450 F5€13.23
DAYTON 3FJD4 Metrinen holkkilaakeri 18 x 22 x 22 L - 5 kpl pakkaus | AC9BUV 3FJD418mm22KuivaaPronssi SAE 6607500022mm450 F5€5.26
DAYTON 3FJF3 Metrinen holkkilaakeri 25 x 30 x 20 L - 5 kpl pakkaus | AC9BVD 3FJF325mm20ft.KuivaaPronssi SAE 6607500030mm450 F5€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FJU4 Metrinen holkkilaakeri 12 x 16 x 20 L - 5 kpl pakkaus
€6.27 /pakkaus