Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ZN19 laakeriholkki | AD3JTC

DAYTON 3ZN19 laakeriholkki

Varastossa
Tuote: AD3JTC Malli: 3ZN19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1"
Pituus1"
MateriaaliUHMW polyeteeni
Maks. Pv3,000
Dia ulkopuolella.1.25 "
Temp. alue-60 - 180 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
DAYTON 1X866 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,00011 / 16 "-5 - 220 F3€10.15
DAYTON 1X867 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Pronssiseos-3 / 4 "-5 - 220 F3€9.29
DAYTON 1X868 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,0005 / 8 "-5 - 220 F3€8.69
DAYTON 1X869 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Pronssiseos50,0003 / 4 "-5 - 220 F3€9.80
DAYTON 1X870 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Pronssiseos50,0003 / 4 "-5 - 220 F3€13.05
DAYTON 1X871 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Pronssiseos50,0001 / 2 "-5 - 220 F3€7.94
DAYTON 1X872 laakeriholkki - pakkaus 3 | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Pronssiseos50,0001"-5 - 220 F3€26.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ZN19 laakeriholkki
€19.86 / yksikkö