EBERBACH Seulan ravistimet

Soveltuu kuivien ja märkien seulontaan hiekkaan, muoviin, siemeniin, jauheisiin, maaperään ja pähkinöihin tutkimuksessa ja kehityksessä sekä laboratoriosovelluksissa. Joissakin malleissa on digitaalinen ajastin, joka takaa tarkan tuotoksen ja käyttömukavuuden

Suodattaa

TyyliMalliJänniteHzKokoNopeusKorkeusHinta (ei alv)
AE6103115V50/6040 lbs.60-260 osc / min12 "€10,225.33
AE6103.25230V50/6040 lbs.60-260 osc / min12 "€6,414.55
EBERBACH -

Vaihtuvanopeuksiset kaksipinoiset seularavistimet

TyyliMalliJänniteNopeusPituusLeveysHinta (ei alv)
AE6203115V180, 280 osc / min39 "20 "€17,042.22
Tarjouspyyntö
BE6205115V280 osc / min43 "25 "€31,812.14
Tarjouspyyntö
AE6203.25230V180, 280 osc / min39 "20 "€10,232.72
Tarjouspyyntö
BE6205.25230V280 osc / min43 "25 "€21,687.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH -

Seulan ravistimet

Eberbach-seulan ravistimet on suunniteltu erottamaan tai määrittämään hiukkasten koko johtamalla ne verkkosuodattimilla varustettujen kammiosarjojen läpi ja sekoittamalla näytettä aggressiivisesti täydelliseen erottamiseen. Nämä yksiköt hyödyntävät tuotemerkin ainutlaatuista keinuvarren muotoilua, joka luo sekä pysty- että vaakasuuntaiset liikeakselit hiljaiseen ja erittäin aggressiiviseen ravisteluun. Valituissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää vaarallisia ympäristöjä, höyryjä tai pölyä. Niissä on myös digitaalinen ajastin ja merkkivalo käyttäjien mukavuuden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä ravistimista, saatavana 25, 29 ja 39 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliJänniteNopeusKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
AE6200115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€13,633.77
Tarjouspyyntö
BE6100115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€9,089.18
CE6105.00115V280 osc / min12 "29 "24 "€26,131.40
DE6105.SS115V280 osc / min12 "29 "24 "€17,563.64
BE6100.25230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€4,276.36
EE6105.25230V280 osc / min12 "29 "24 "€16,800.00
EE6200.25230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€9,163.63
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?