EBERBACH E6105.SS Seulan ravistin, räjähdyssuojattu, ruostumaton teräs, 115V | AX3DUK

EBERBACH E6105.SS seularavistin, räjähdyssuojattu, ruostumaton teräs, 115 V

Varastossa
Tuote: AX3DUK Malli: E6105.SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,563.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeula Shaker
Koko40 lbs.
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus12 "
Hz50/60
Pituus29 "
Nopeus280 osc / min
Jännite115V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.5216
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNopeusKorkeusPituusLeveysHinta
EBERBACH E6100 seulan ravistin, 115 V | AX3DTY E6100115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€9,089.18
EBERBACH E6100.25 seulan ravistin, 230 V | AX3DTZ E6100.25230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€4,276.36
EBERBACH E6105.00 Seulan ravistin, räjähdyssuojattu, 115 V | AX3DUH E6105.00115V280 osc / min12 "29 "24 "€26,131.40
EBERBACH E6105.25 Seulan ravistin, räjähdyssuojattu, 230 V | AX3DUJ E6105.25230V280 osc / min12 "29 "24 "€16,800.00
EBERBACH E6200 seulan ravistin, kaksoiskapasiteetti, 115 V | AX3DUU E6200115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€13,633.77
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6200.25 seulan ravistin, kaksinkertainen kapasiteetti, 230 V | AX3DUV E6200.25230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€9,163.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6105.SS seularavistin, räjähdyssuojattu, ruostumaton teräs, 115 V
€17,563.64 / yksikkö