DAYTON 20HW28 Walk Behind lattianpesukone 15 tuumaa | AF6TQV

DAYTON 20HW28 Walk Behind lattianpesuri 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6TQV Malli: 20HW28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,029.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele lattianpesurin takana
Harjanopeus150 rpm
Puhdistuspolku15 "
Maks. Tuottavuus8,000 neliömetriä / tunti
Virtalähde(2) 33 Ah AGM -akku
Palautussäiliön kapasiteetti3.5 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti3.5 gal.
Äänitaso70 dB
TyyliKompakti
Tyhjiömoottori0.5 HP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjamoottori (0.33 hv)
    • Kannen tyyli (levy)
    • Maks. Harjapaine (44.5 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20HW28 Walk Behind lattianpesuri 15 tuumaa
€5,029.34 / yksikkö