TORNADO 99406 Johdollinen sähköinen minipesuri 16 tuumaa | AF7MCV 21YG55

TORNADO 99406 Johdon sähköinen minipesuri 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MCV Malli: 99406Ristiviite: 21YG55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,218.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon sähköinen minipesuri
Harjanopeus660 rpm
Puhdistuspolku16 "
Johdon pituus50ft.
Virtalähde120 VAC, 60 Hz
Palautussäiliön kapasiteetti3 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti3 gal.
Äänitaso71 dB
Tyhjiömoottori2 vaihetta 1.5 hv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.91
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjamoottori (1.5 hv)
    • Kannen tyyli (lieriömäinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräÄänitasoHinta
TORNADO 99410 monipintapuhdistaja 13 tuumaa | AF7MHX 21YG54 99410Monipintainen pesuri69 dB-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 99406 Johdon sähköinen minipesuri 16 tuumaa
€7,218.54 / yksikkö