TENNANT MV-T12-0012 Rider-lattiapesuri 32, lieriömäinen | AG6WJA 49H340

TENNANT MV-T12-0012 Rider Lattianpesuri 32 Sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: AG6WJA Malli: MV-T12-0012Ristiviite: 49H340

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61,156.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRider-lattiapesuri
Harjanopeus600 rpm
Puhdistuspolku32 "
Maks. Tuottavuus38,280 neliömetriä / tunti
Virtalähde240Ah-akku
Palautussäiliön kapasiteetti44 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti35 gal.
Äänitaso63 dB
TyyliKompakti
Tyhjiömoottori0.85 HP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 657
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)170.82
Laivan leveys (cm)94.62
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjamoottori (1.0 hv)
    • Kannen tyyli (lieriömäinen)
    • Maks. Harjapaine (200 paunaa)
    • Suositeltavat puhdistusaineet (tuotenro 9006758, 9006764, 9006770)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoHinta
TENNANT MV-T12-0011 Rider-lattiapesuri 32 levyllä | AG6WHZ 49H339 MV-T12-001162 dB€58,460.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT MV-T12-0012 Rider Lattianpesuri 32 Sylinterimäinen
€61,156.46 / yksikkö