MILWAUKEE Ruuvimeisselin kärjet ja mutterit

Suunniteltu tehokkaalla magneetilla, joka mahdollistaa turvallisen otteen ja taipumattoman terän kiinnittymisen. Viistetty reuna varmistaa ruuvin pään maksimaalisen kiinnittymisen ja parannettu kuusiogeometria, joka takaa tarkan sovituksen ja vähentää kuorimista. Sisällytä värikoodatut nauhat auttamaan oikean kokoisen mutterinväännin valinnassa.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Metriset iskumutterit

TyyliMalliKuusiokokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A49-66-07077.0mm€69.5010
B49-66-07088.0mm€72.6210
C49-66-071010.0mm€86.9810
D49-66-071212.0mm€111.8910
C49-66-071313.0mm€117.3110
MILWAUKEE -

Vaikutusmutterit

TyyliMalliKuusiokokoKokonaispituusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A49-66-45171 / 2 "1.5 "€49.443
B49-66-05371 / 2 "2 9 / 16 "€104.4810
C49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "€62.4910
D49-66-05021 / 4 "1.875 "€55.4410
E49-66-45121 / 4 "1.5 "€30.153
B49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "€73.4310
F49-66-45153 / 8 "1.5 "€31.253
B49-66-09353 / 8 "2 9 / 16 "€1,182.23250
G49-66-05053 / 8 "1.875 "€63.4610
H49-66-05035 / 16 "1.875 "€63.5310
I49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "€70.7710
I49-66-09335 / 16 "2 9 / 16 "€1,121.40250
J49-66-45135 / 16 "1.5 "€28.043
K49-66-05067 / 16 "1.875 "€84.9310
L49-66-45167 / 16 "1.5 "€47.633
M49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "€98.7010
MILWAUKEE -

Mutterin ohjainsarjat

TyyliMalliHexHinta (ei alv)
A48-22-24021/4 ", 5/16"€27.39
B48-22-25021/4 ", 5/16"€40.37
MILWAUKEE -

Mutterinkiinnikkeet 1 tuuman 5 kappaleen 1/4 tuuman kuusiokulmainen PK5

MallieräHinta (ei alv)
49-66-4563AG9EED€34.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?