Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2402 Akselimutterin väännin St 2kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa | AG3BQU 32TT23

MILWAUKEE 48-22-2402 Akselimutterin väännin St 2 kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3BQU Malli: 48-22-2402Ristiviite: 32TT23
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
€27.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
VärikoodiKyllä
KahvaKumi
Käsittele väriäPunainen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex1/4 ", 5/16"
Kuusiokoko1/4 ", 5/16"
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto, Hex
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto kuusio
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexHinta
MILWAUKEE 48-22-2502 ydinmutterin väänninsarja 2kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa | AG3BQV 32TT24 48-22-25021/4 ", 5/16"€40.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2402 Akselimutterin väännin St 2 kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa
€27.39 / yksikkö