Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-0707 Magneettimutterin ruuvimeisseli 7mm PK10 | AH3QNL 33GN30

MILWAUKEE 49-66-0707 Magneettinen mutterinväännin teräs 7mm PK10

Varastossa
Tuote: AH3QNL Malli: 49-66-0707Ristiviite: 33GN30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
SovellusmenetelmäVaikutus
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Kuusiokoko7.0mm
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)9.5
Laivan leveys (cm)1.09
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-66-0710 Magneettimutterin ruuvimeisseli 10mm PK10 | AH3QNH 33GN27 49-66-071010.0mm10€86.98
MILWAUKEE 49-66-0712 Magneettimutterin ruuvimeisseli 12mm PK10 | AH3QNJ 33GN28 49-66-071212.0mm10€111.89
MILWAUKEE 49-66-0713 Magneettimutterin ruuvimeisseli 13mm PK10 | AH3QNK 33GN29 49-66-071313.0mm10€117.31
MILWAUKEE 49-66-0708 Magneettimutterin ruuvimeisseli 8mm PK10 | AH3QNM 33GN31 49-66-07088.0mm10€72.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0707 Magneettinen mutterinväännin teräs 7mm PK10
€69.50 /pakkaus