Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-4563 mutterinvääntimet 1 tuuman 5 kpl 1/4 tuuman kuusiokulmainen PK5 | AG9EED 19RK03

MILWAUKEE 49-66-4563 mutterinvääntimet 1 tuuman 5 kappaleen 1/4 tuuman kuusiokulmainen PK5

Varastossa
Tuote: AG9EED Malli: 49-66-4563Ristiviite: 19RK03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
SovellusmenetelmäVaikutus
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Kuusiokoko1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4563 mutterinvääntimet 1 tuuman 5 kappaleen 1/4 tuuman kuusiokulmainen PK5
€34.07 /pakkaus