Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-0535 magneettimutterin teräs 3/8 tuuman PK10 | AH3QNE 33GN24

MILWAUKEE 49-66-0535 magneettinen mutteriväännin teräs 3/8 tuumaa PK10

Varastossa
Tuote: AH3QNE Malli: 49-66-0535Ristiviite: 33GN24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
SovellusmenetelmäVaikutus
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Kuusiokoko3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)9.5
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-66-0502 Magneettimutterin ruuvinväännin 1/4 tuumaa 1-7 / 8 tuuman pituus PK10 | AH3QMY 33GN18 49-66-05021 / 4 "1.875 "10€55.44
MILWAUKEE 49-66-0503 Magneettimutterin kuljettajan teräs 5/16 tuuman PK10 | AH3QMZ 33GN19 49-66-05035 / 16 "1.875 "10€63.53
MILWAUKEE 49-66-0505 Magneettimutterin ruuvinväännin 3/8 tuuman 1-7 / 8 tuuman pituus PK10 | AH3QNA 33GN20 49-66-05053 / 8 "1.875 "10€63.46
MILWAUKEE 49-66-0506 Magneettimutterin ruuvimeisseli 7/16 tuuman PK10 | AH3QNB 33GN21 49-66-05067 / 16 "1.875 "10€84.93
MILWAUKEE 49-66-0532 Magneettimutterin kuljettajan teräs 1/4 tuumaa PK10 | AH3QNC 33GN22 49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "10€62.49
MILWAUKEE 49-66-0533 Magneettimutterin ruuvimeisseli 5/16 tuuman PK10 | AH3QND 33GN23 49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "10€70.77
MILWAUKEE 49-66-0536 Magneettimutterin ruuvimeisseli 7/16 tuuman PK10 | AH3QNF 33GN25 49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "10€98.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0535 magneettinen mutteriväännin teräs 3/8 tuumaa PK10
€73.43 /pakkaus