DURHAM MANUFACTURING Pyörivät säilytysastiat ja telineet

Suunniteltu pienten osien ja komponenttien varastointiin metallintyöstöön, autojen korjaamiseen ja valmistukseen. Valituissa malleissa on integroidut pyörät työmaan siirtämistä varten. Saatavana teräs- ja kylmävalssattuina muunnoksina

Suodattaa

DURHAM MANUFACTURING -

Rotabin -sarjan pyörivät säilytysastiat

TyyliMalliKokonaiskorkeusSuorittaa loppuunKorkeuskokonaisleveysHyllytyyppiLeveysPituusKantavuusHinta (ei alv)
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-€1,679.47
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-€4,735.52
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-€1,857.43
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-€1,273.34
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-€1,692.08
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-€2,328.58
E1104-9517.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--240 lb€408.92
F1106-9525.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--360 lb€513.73
G1205-9534.13 "Puuteroitu-28 "---2500 lb€1,524.48
H1206-9540.375 "Puuteroitu--Tasapohjainen--3000 lb€1,721.78
I1110-9541.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--600 lb€796.57
J1305-9542 "Jauhemaali--Tasapohjainen--2500 lb€1,788.58
K1535-9557.5 "Emali--Kauha-pohja--2500 lb€3,708.99
K1505-9557.5 "Emali--Kauha-pohja--3125 lb€2,994.99
L1209-9559.125 "Jauhemaali--Tasapohjainen--4500 lb€1,568.44
M1210-9565.5 "Puuteroitu--Tasapohjainen--5000 lb€2,571.49
N1308-9565.5 "Puuteroitu--Tasapohjainen--4000 lb€2,481.54
O1307-9565.75 "Jauhemaali--Tasapohjainen--3500 lb€1,727.17
P1700-9565.75 "Puuteroitu-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.€1,588.20
Q1605-9566 5 / 16 "Emali--Kauha-pohja--10000 lb€5,045.50
R1506-9569.5 "Emali--Kauha-pohja--3750 lb€2,850.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?