DURHAM MANUFACTURING 1308-95 Pyörivä säilytysastia, 8 hyllyä, kapasiteetti 500 Lbs, koko 34 tuumaa | AJ2KLV 8TTW2

DURHAM MANUFACTURING 1308-95 Kääntyvä säilytyslaatikko, 8 hyllyä, kapasiteetti 500 kg, koko 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KLV Malli: 1308-95Ristiviite: 8TTW2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,481.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä säilytyslaatikko
VäriHarmaa
Lokeron syvyys15 "
Lokeron korkeus7"
Lokeron leveys21 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kuorman korkki. per hylly500 lb
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaisdia.34 "
Kokonaiskorkeus65.5 "
HyllytyyppiTasapohjainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.6
Laivan korkeus (cm)87
Laivan pituus (cm)87
Laivan leveys (cm)166.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hylly Dia. : 34 "
    • Pysyvät säiliöt / hylly: 5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSuorittaa loppuunKorkeuskokonaisleveysHyllytyyppiLeveysPituusKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING 1104-95 Pyörivä säilytysastia, 4 hyllyä, kapasiteetti 60 lbs, koko 17 tuumaa | AB4EQK 1XHK2 1104-9517.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--240 lb€408.92
DURHAM MANUFACTURING 1106-95 Pyörivä säilytysastia, 6 hyllyä, kapasiteetti 60 lbs, koko 17 tuumaa | AB4EQL 1XHK3 1106-9525.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--360 lb€513.73
DURHAM MANUFACTURING 1110-95 Pyörivä säilytysastia, 10 hyllyä, kapasiteetti 60 lbs, koko 17 tuumaa | AB4EQM 1XHK4 1110-9541.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--600 lb€796.57
DURHAM MANUFACTURING 1209-95 Pyörivä säilytysastia, 9 hyllyä, kapasiteetti 500 Lbs, koko 28 tuumaa | AB4EQN 1XHK5 1209-9559.125 "Jauhemaali--Tasapohjainen--4500 lb€1,568.44
DURHAM MANUFACTURING 1307-95 Pyörivä säilytysastia, 7 hyllyä, kapasiteetti 500 Lbs, koko 34 tuumaa | AB4EQP 1XHK6 1307-9565.75 "Jauhemaali--Tasapohjainen--3500 lb€1,727.17
DURHAM MANUFACTURING 1506-95 Pyörivä säilytysastia, 6 hyllyä, kapasiteetti 625 lbs, koko 44 tuumaa | AD9LMV 4TJ65 1506-9569.5 "Emali--Kauha-pohja--3750 lb€2,850.78
DURHAM MANUFACTURING 1505-95 Pyörivä säilytysastia, 5 hyllyä, kapasiteetti 625 lbs, koko 44 tuumaa | AD9LMW 4TJ66 1505-9557.5 "Emali--Kauha-pohja--3125 lb€2,994.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1308-95 Kääntyvä säilytyslaatikko, 8 hyllyä, kapasiteetti 500 kg, koko 34 tuumaa
€2,481.54 / yksikkö