DURHAM MANUFACTURING 1536-95 Pyörivä säilytysastia, koko 44 tuumaa, 60 lokeroa | CF6JHQ

DURHAM MANUFACTURING 1536-95 pyörivä säilytyslaatikko, koko 44 tuumaa, 60 osastoa

Varastossa
Tuote: CF6JHQ Malli: 1536-95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,735.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä säilytyslaatikko
Korkeus69.5 "
Pituus44 "
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.2
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)176.53

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSuorittaa loppuunKorkeuskokonaisleveysHyllytyyppiLeveysPituusKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING 1104-95 Pyörivä säilytysastia, 4 hyllyä, kapasiteetti 60 lbs, koko 17 tuumaa | AB4EQK 1XHK2 1104-9517.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--240 lb€408.92
DURHAM MANUFACTURING 1106-95 Pyörivä säilytysastia, 6 hyllyä, kapasiteetti 60 lbs, koko 17 tuumaa | AB4EQL 1XHK3 1106-9525.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--360 lb€513.73
DURHAM MANUFACTURING 1110-95 Pyörivä säilytysastia, 10 hyllyä, kapasiteetti 60 lbs, koko 17 tuumaa | AB4EQM 1XHK4 1110-9541.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--600 lb€796.57
DURHAM MANUFACTURING 1209-95 Pyörivä säilytysastia, 9 hyllyä, kapasiteetti 500 Lbs, koko 28 tuumaa | AB4EQN 1XHK5 1209-9559.125 "Jauhemaali--Tasapohjainen--4500 lb€1,568.44
DURHAM MANUFACTURING 1307-95 Pyörivä säilytysastia, 7 hyllyä, kapasiteetti 500 Lbs, koko 34 tuumaa | AB4EQP 1XHK6 1307-9565.75 "Jauhemaali--Tasapohjainen--3500 lb€1,727.17
DURHAM MANUFACTURING 1506-95 Pyörivä säilytysastia, 6 hyllyä, kapasiteetti 625 lbs, koko 44 tuumaa | AD9LMV 4TJ65 1506-9569.5 "Emali--Kauha-pohja--3750 lb€2,850.78
DURHAM MANUFACTURING 1505-95 Pyörivä säilytysastia, 5 hyllyä, kapasiteetti 625 lbs, koko 44 tuumaa | AD9LMW 4TJ66 1505-9557.5 "Emali--Kauha-pohja--3125 lb€2,994.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1536-95 pyörivä säilytyslaatikko, koko 44 tuumaa, 60 osastoa
€4,735.52 / yksikkö