SOLBERG Regeneratiiviset puhaltimen äänenvaimentimet

FNPT-äänenvaimentimet ja äänenvaimentimet sopivat käytettäväksi regeneratiivisten ja vaihtotilavuuspuhaltimien kanssa. Esitä kerroksinen ääntä absorboiva materiaali melutason alentamiseksi jopa 5 dBA. Älä luota sisäisiin ohjauslevyihin tai putkiin, jotta paine putoaa mahdollisimman vähän

Suodattaa

SOLBERG -

Äänenvaimennin, Fnpt

Solbergin äänenvaimentimia käytetään minimoimaan korkeiden taajuuksien melut, jopa 30 dB, regeneratiivisista puhaltimista polttokennosovelluksissa. Näissä yksiköissä on ääntä absorboiva väliaine, joka vähentää melunopeutta 5dBA: lla ja tarjoaa samalla pienen paineen pudotuksen, käsittelemällä erillistä suurtaajuista melua (pyörivien juoksupyörien aiheuttamia) ja laajakaistakohinaa (turbulenssin aiheuttamia sisääntulo- / pursuttimen sekoittamisessa). Ne pystyvät tuottamaan jatkuvan työnkulun jopa 212 asteen F lämpötilassa. Valitse laaja valikoima näistä äänenvaimentimista, jotka ovat saatavana halkaisijaltaan 2-1 / 2 - 5 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliHalkaisijaPituusHinta (ei alv)
ASLCR-1002 1 / 2 "12 "€212.14
ASLCR-1252 1 / 2 "12 "€209.61
ASLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€313.37
ASLCR-1503"12 "€256.08
ASLCR-2504 1 / 2 "21 "€510.43
ASLCR-3005"26 "€692.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?