EXCELON PVC- ja CPVC-letkut

Joustava, kirkas putki, jonka suurin vetolujuus on 1900 psi ja käyttölämpötila-alue -65 - 160 astetta F. Käytetään laajasti teollisuuden nesteenkäsittelysovelluksissa kuuman/kylmän veden syöttöputkina. Saatavana Shore A 55 ja 60 kovuusversioina

Suodattaa

TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€33.92
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€46.87
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€115.49
A410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€37.73
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€130.11
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€57.47
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€201.65
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€58.80
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€83.11
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "€212.81
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€180.30
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€130.33
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "€264.93
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€117.60
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "€878.64
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "€323.23
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "€607.22
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€93.08
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€49.49
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "€845.74
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "€372.04
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "€1,288.48
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€52.91
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "€1,705.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?